Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartwatch
>
Smartwatch Ladekabel
>
Artikel
USB-C™ PD Multiport-Schnellladegerät (65 W) schwarz, schwarz - 2x USB-C™-Anschlüsse (Power Delivery)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-W00721
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
61760
EAN/GTIN:
4040849617607
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Goobay USB-C™ PD Multiport-Schnellladegerät (65 W) schwarz, Plastiktüte - 2x USB-C™-Anschlüsse (Power Delivery) und 1x USB-A-Anschluss (Quick Charge 3.0)
Durch die hohe Leistung erfüllt das USB-C™-Ladegerät Ladeanforderungen für so gut wie jedes Gerät vom Notebook bis zum Smartphone.
Der USB-Adapter kann bis zu drei Geräte gleichzeitig mit einer Gesamtleistung von 65 W laden.
Das Wandladegerät ist kompatibel mit Smartphone-Marken wie Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie Apple iPad und Notebooks von gängigen Herstellern wie Acer, HP, Fujitsu und Razer.
Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 110-240 V ist das USB-C™-Netzteil auch im Ausland einsetzbar.
Durch die kompakte Bauform und sein geringes Gewicht ist der USB-C™-Adapter nicht nur praktisch im Einsatz zu Hause, sondern eignet sich auch perfekt für unterwegs.
Die praktische LED-Betriebsanzeige leuchtet, solange das Netzteil mit einer Steckdose verbunden ist.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Schnellladegerät
,
Smartwatch Ladekabel
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
iPad Netzteil
,
iPhone Netzteil
,
iphone netzteil usb c goobay
,
schnellladegerät
,
iphone netzteil usb c
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 25,42*
€ 27,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,50*
€ 27,06*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 28,92*
€ 30,69*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,54*
€ 41,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44949 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay
44949
ab € 3,00*
Zubehör
Goobay 44953 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay
44953
ab € 10,07*
Zubehör
Goobay 44957 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
44957
ab € 9,25*
Zubehör
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
44961
ab € 15,71*
Zubehör
Goobay 59716 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
59716
ab € 10,82*
Zubehör
Goobay 61742 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61742
ab € 16,41*
Zubehör
Goobay 61759 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61759
ab € 20,52*
Zubehör
Goobay 61762 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61762
ab € 17,82*
Zubehör
Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61772
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen