Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz
C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-08000-7072|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7072|
EAN/GTIN:
     4065714663404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar zur leichten Reinigung, Farbe: Schwarz, Maße (H x B x T): 8 x 298 x 465 mm
Weitere Informationen:
Breite:
298 | 298 MMT
EAN Code:
4065714663404
Farbe:
schwarz
Höhe:
8 | 8 MMT
Masse:
0.23
Tiefe:
465 | 465 MMT
Serie:
Serien-Neutral
Anlieferzustand:
montiert
Material Schuhablage:
Kunststoff
Gewicht:
0.23 KGM
Artikelkurztext:
Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Schwarz
Marke:
Serien-Neutral
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
39269097
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 12,07*
30 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,10*
Lager 769
26 Tage
3
1
€ 38,00*
ab € 8,41*
€ 12,26*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,66*
€ 12,64*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,60*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.