Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhablage f.Garderoben Ku.schwarz f.f.Schrank-B.300mm C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9145453344
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Schuhschale aus Kunststoff · Farbe Schwarz · für Schrankbreite 300/400 mm
Weitere Informationen:
passend für:
für Schrankbreite 300 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Marke:
C+P
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 12,07*
31 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,10*
26 Tage
3
1
€ 38,00*
ab € 8,41*
€ 12,26*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,66*
€ 12,64*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,60*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.