Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-8050-000|S10033 Herst.-Nr.: 8050-000|S10033 EAN/GTIN: 4025314581829 |
| | |
|
| | |
| Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 9010 Reinweiß Produktvorteile:- Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
- Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | 1000 MMT | EAN Code: | 4025314581829 | Höhe: | 420 | 420 MMT | Masse: | 13.12 | Tiefe: | 350 | 350 MMT | Serie: | Basic | Anlieferzustand: | montiert | Gestellprofil: | Vierkantrohr | Gestellmaterial: | Stahl | Gestelloberfläche: | lackiert | Sitzfläche: | Leisten | Material Sitzfläche: | Kunststoff | Traglast Sitzbank: | 375 | Niveauregulierung: | Ja | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Farbe Dekor Sitzfläche: | RAL 9010 Reinweiß | Farbe Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau | Gewicht: | 13.12 KGM | GS geprüfte Sicherheit: | GS_TUV_Thueringen | Artikelkurztext: | Freistehende Sitzbank | Marke: | Basic | Ursprungsland: | DE | Versandart: | per LKW | ZolltarifNr_DE: | 94017900 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 769 | 35 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 136,13* | € 178,88* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 158,85* | € 198,36* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,95* | € 200,15* | | | | | 32 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 231,10* | € 281,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,98* | € 324,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|