Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm, 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-80700-221|S10022
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-221|S10022
EAN/GTIN:
     4066681196971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
c+p möbelsysteme kleingefachschrank
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 18 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, vorgesehen zur Wandbefestigung, 18 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1130 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot

Produktvorteile:

  • Optimale Flächennutzung und raumsparende Aufstellmöglichkeiten durch geringe Schranktiefe
Weitere Informationen:
Breite:
460 | 460 MMT
EAN Code:
4066681196971
Höhe:
1130 | 1130 MMT
Masse:
26.76
Tiefe:
180 | 200 MMT
Serie:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
18
Farbe Front:
RAL 3003 Rubinrot
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
26.76 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Kleingefachschrank
Marke:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Durchlassmaß Tür (Breite):
190 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
100 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
100 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
100 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
100 MMT
Innenbreite sonstige:
200 MMT
Innentiefe:
180 MMT
Kippmaß:
1148 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 727,05*
€ 881,83*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 761,74*
€ 884,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,68*
€ 1.184,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,33*
€ 1.189,41*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,83*
€ 1.049,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,09*
€ 1.023,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 851,31*
€ 1.013,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,73*
€ 951,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,00*
€ 925,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,05*
€ 865,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.