Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm, 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1130xB460xT200mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-80700-223|S10014
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-223|S10014
EAN/GTIN:
     4060061222939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
c+p möbelsysteme kleingefachschrank...
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 12 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, vorgesehen zur Wandbefestigung, 12 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1130 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

  • Optimale Flächennutzung und raumsparende Aufstellmöglichkeiten durch geringe Schranktiefe
Weitere Informationen:
Breite:
460 | 460 MMT
EAN Code:
4060061222939
Höhe:
1130 | 1130 MMT
Masse:
23.18
Tiefe:
180 | 200 MMT
Serie:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
12
Farbe Front:
RAL 5012 Lichtblau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
23.18 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Kleingefachschrank
Marke:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Durchlassmaß Tür (Breite):
190 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
160 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
160 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
160 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
160 MMT
Innenbreite sonstige:
200 MMT
Innentiefe:
180 MMT
Kippmaß:
1148 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kleingefachschrank 12 fächer, Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,77*
€ 730,98*
Lager 769
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 612,09*
€ 739,10*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 642,60*
€ 739,83*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,54*
€ 757,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,21*
€ 790,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,10*
€ 879,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,26*
€ 846,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 704,01*
€ 837,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,04*
€ 797,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,45*
€ 781,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,09*
€ 728,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.