Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Spind
>
Doppelstockspind
>
Artikel
C+P Spind doppelstöckig XL Intro, H1950xB820xT490mm, 7035/7016
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 769
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
769-8270-202|S10065
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8270-202|S10065
EAN/GTIN:
4065714927124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Intro, XL, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 4 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 820 x 490 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
Türöffnungswinkel 170° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
Türen mit robustem Scharnierband aufgehängt für hohe Beanspruchung und komfortablen Türöffnungswinkel von 170°
Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 820 MMT
EAN Code:
4065714927124
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
66.16
Tiefe:
460 | 490 MMT
Serie:
Intro
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Garderobenstange:
fixiert
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharnierband
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
4 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
4
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
400
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
66.16 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank
Marke:
Intro
Durchlassmaß Tür (Breite):
347 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
875 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
917 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
895 MMT
Innenbreite rechts:
418 MMT
Innenbreite sonstige:
399 MMT
Innentiefe:
460 MMT
Kippmaß:
2011 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Schließfachschränke
>
Intro
Weitere Suchbegriffe:
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p spind 4 abteile lichtgrau
,
abteil schrank
,
abteilschrank lichtgrau
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
,
Schließfachspind
,
Schließfach-Spind
,
Fächer-Spind
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
25 Tage
3
€ 38,00*
ab € 560,25*
€ 683,95*
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 593,73*
€ 684,04*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,07*
€ 996,63*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,69*
€ 1.000,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,95*
€ 813,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,65*
€ 782,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 650,94*
€ 774,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,10*
€ 739,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,25*
€ 666,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 769
Versand:
Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 769
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Schwarz
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Weiß
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Weißaluminium
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Anthrazit
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, inkl. Türschutz im Schlossbereich
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,69*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet, inkl. Türschutz im Schlossbereich
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen