Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille "Safety", transparent/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schutzbrille "Safety", transparent/blau
Artikelbild Schutzbrille "Safety", transparent/blau
Detailansicht Schutzbrille "Safety", transparent/blau
Schutzbrille "Safety", transparent/blau
Imagebild Schutzbrille "Safety", transparent/blau
Schutzbrille "Safety", transparent/blau
Artikel-Nr.:
     7702-01430003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01430003-00000
EAN/GTIN:
     4068556007894
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die Schutzbrille „Safety“ überzeugt durch ihre Funktionalität und ihr Design. Sie besteht aus hochwertigem Tritan, ist dadurch sehr langlebig und gewährt auch über lange Zeit einen hohen Tragekomfort. Sie ist bruchfest und bietet durch die hochgezogenen Gläser einen zuverlässigen Rundum- Schutz für die Augen. Auch für Brillenträger geeignet. Verpackt im Einzelkarton. Zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 persönliche Schutzausrüstung, Kategorie II (Schutz vor mittleren Risiken) EN 166:2001.
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
blau
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,045 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.124,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,12463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.418,25*
€ 2.877,7175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.367,88*
€ 2.817,7772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.200,78*
€ 2.618,9282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.172,51*
€ 2.585,2869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.124,63*
€ 2.528,3097
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01430010-00000
ab € 2,16*
Ähnlich
elasto
01430004-00000
ab € 2.121,98*
Ähnlich
elasto
01430002-00000
ab € 10.620,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.