Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille "Safety", transparent/gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schutzbrille "Safety", transparent/gelb
Artikelbild Schutzbrille "Safety", transparent/gelb
Detailansicht Schutzbrille "Safety", transparent/gelb
Schutzbrille "Safety", transparent/gelb
Imagebild Schutzbrille "Safety", transparent/gelb
Schutzbrille "Safety", transparent/gelb
Artikel-Nr.:
     7702-01430004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01430004-00000
EAN/GTIN:
     4068556007900
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die Schutzbrille „Safety“ überzeugt durch ihre Funktionalität und ihr Design. Sie besteht aus hochwertigem Tritan, ist dadurch sehr langlebig und gewährt auch über lange Zeit einen hohen Tragekomfort. Sie ist bruchfest und bietet durch die hochgezogenen Gläser einen zuverlässigen Rundum- Schutz für die Augen. Auch für Brillenträger geeignet. Verpackt im Einzelkarton. Zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 persönliche Schutzausrüstung, Kategorie II (Schutz vor mittleren Risiken) EN 166:2001.
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
gelb
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,045 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.121,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,12198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.374,86*
€ 2.826,0834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.311,33*
€ 2.750,4827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.164,82*
€ 2.576,1358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.147,63*
€ 2.555,6797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.121,98*
€ 2.525,1562
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01430010-00000
ab € 2,16*
Ähnlich
elasto
01430003-00000
ab € 2.124,63*
Ähnlich
elasto
01430002-00000
ab € 10.620,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.