| |
|
| Artikel-Nr.: 7702-01430010-00000 Herst.-Nr.: 01430010-00000 EAN/GTIN: 4024869293614 |
| |
|
| | |
| Die Schutzbrille „Safety“ überzeugt durch ihre Funktionalität und ihr Design. Sie besteht aus hochwertigem Tritan, ist dadurch sehr langlebig und gewährt auch über lange Zeit einen hohen Tragekomfort. Sie ist bruchfest und bietet durch die hochgezogenen Gläser einen zuverlässigen Rundum- Schutz für die Augen. Auch für Brillenträger geeignet. Verpackt im Einzelkarton. Zertifiziert gem. Verordnung (EU) 2016/425 persönliche Schutzausrüstung, Kategorie II (Schutz vor mittleren Risiken) EN 166:2001. Weitere Informationen: | | Länge: | 166 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | transparent | Material: | Kunststoff/Tritan | Gewicht: | 0,045 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schutzbrille elasto |
| | |
| |