Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile device holder "Upprett", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Mobile device holder "Upprett", weiß
Artikelbild Mobile device holder "Upprett", weiß
Detailansicht Mobile device holder "Upprett", weiß
Mobile device holder "Upprett", weiß
Imagebild Mobile device holder "Upprett", weiß
Mobile device holder "Upprett", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01431001-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01431001-00001
EAN/GTIN:
     4024869306154
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Sicherer Halt für Ihr Smartphone oder Tablet auf dem Schreibtisch, im Büro oder auf dem Nachttisch. Videos oder Fotos anschauen, skypen, selber filmen, Kochrezepte lesen - mit dem handlichen und minimalistischen Halter für Ihren Tisch können Sie alles im richtigen Blickwinkel genießen. Positionieren Sie Ihr Endgerät so wie Sie es gerade benötigen. Geeignet für Geräte bis zu einer Tiefe von 1,0 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,031 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01431003-00001
ab € 1,36*
Ähnlich
elasto
01431012-00001
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
01431006-00001
ab € 1,36*
Ähnlich
elasto
01431002-00001
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.