Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalter
>
Artikel
Mobile device holder "Upprett", blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01431003-00001
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01431003-00001
EAN/GTIN:
4024869306178
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Sicherer Halt für Ihr Smartphone oder Tablet auf dem Schreibtisch, im Büro oder auf dem Nachttisch. Videos oder Fotos anschauen, skypen, selber filmen, Kochrezepte lesen - mit dem handlichen und minimalistischen Halter für Ihren Tisch können Sie alles im richtigen Blickwinkel genießen. Positionieren Sie Ihr Endgerät so wie Sie es gerade benötigen. Geeignet für Geräte bis zu einer Tiefe von 1,0 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,031 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
halterungen mobiltelefon tisch
,
halterungen mobiltelefon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobile device holder "Upprett", grau
elasto
01431012-00001
ab € 1,40*
Ähnlich
Mobile device holder "Upprett", rot
elasto
01431006-00001
ab € 1,42*
Ähnlich
Mobile device holder "Upprett", schwarz
elasto
01431002-00001
ab € 1,42*
Ähnlich
Mobile device holder "Upprett", weiß
elasto
01431001-00001
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen