Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffel "Kaffeeportionierer", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Löffel "Kaffeeportionierer", weiß
Artikelbild Löffel "Kaffeeportionierer", weiß
Detailansicht Löffel "Kaffeeportionierer", weiß
Löffel "Kaffeeportionierer", weiß
Imagebild Löffel "Kaffeeportionierer", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05064001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05064001-00000
EAN/GTIN:
     4024869416211
Suchbegriffe:
Espressomaßlöffel
Kaffee-Maßlöffel
Kaffee-Messlöffel
Kaffee-Portionierer
Praktischer Löffel zur perfekten Abmessung der richtigen Kaffeepulvermenge. Füllmenge: 6 - 7g.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05064002-00000
ab € 912,75*
Ähnlich
elasto
05064003-00000
ab € 915,75*
Ähnlich
elasto
05064004-00000
ab € 910,90*
Ähnlich
elasto
05064005-00000
ab € 911,15*
Ähnlich
elasto
05064006-00000
ab € 915,85*
Ähnlich
elasto
05064010-00000
ab € 916,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.