Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffel "Kaffeeportionierer", transparent-milchig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Löffel "Kaffeeportionierer", transparent-milchig
Artikelbild Löffel "Kaffeeportionierer", transparent-milchig
Detailansicht Löffel "Kaffeeportionierer", transparent-milchig
Löffel "Kaffeeportionierer", transparent-milchig
Imagebild Löffel "Kaffeeportionierer", transparent-milchig
Artikel-Nr.:
     7702-05064010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05064010-00000
EAN/GTIN:
     4024869486757
Suchbegriffe:
Espressomaßlöffel
Kaffee-Maßlöffel
Kaffee-Messlöffel
Kaffee-Portionierer
Praktischer Löffel zur perfekten Abmessung der richtigen Kaffeepulvermenge. Füllmenge: 6 - 7g.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,18322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.094,55*
€ 1.302,5145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.015,80*
€ 1.208,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 977,65*
€ 1.163,4035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 947,35*
€ 1.127,3465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,10*
€ 1.090,159
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05064002-00000
ab € 912,75*
Ähnlich
elasto
05064003-00000
ab € 915,75*
Ähnlich
elasto
05064004-00000
ab € 910,90*
Ähnlich
elasto
05064005-00000
ab € 911,15*
Ähnlich
elasto
05064006-00000
ab € 915,85*
Ähnlich
elasto
05064001-00000
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.