Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/schwarz
Artikelbild Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/schwarz
Imagebild Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/schwarz
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-05066002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05066002-00000
EAN/GTIN:
     4024869415658
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Handlicher Becher und Deckel mit Drehverschluss. Optimal für Mixgetränke oder zur Aufbewahrung von Haushaltszutaten geeignet. Füllmenge: 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
156 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,063 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.746,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,37314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.260,30*
€ 3.879,757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.205,48*
€ 3.814,5212
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.933,12*
€ 3.490,4128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.767,60*
€ 3.293,444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.746,64*
€ 3.268,5016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.746,28*
€ 3.268,0732
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05066707-00000
ab € 2.730,00*
Ähnlich
elasto
05066706-00000
ab € 2.743,78*
Ähnlich
elasto
05066708-00000
ab € 2.741,68*
Ähnlich
elasto
05066705-00000
ab € 2.731,70*
Ähnlich
elasto
05066703-00000
ab € 2.745,74*
Ähnlich
elasto
05066717-00000
ab € 2.747,78*
Ähnlich
elasto
05066003-00000
ab € 1,39*
Ähnlich
elasto
05066004-00000
ab € 2.742,24*
Ähnlich
elasto
05066005-00000
ab € 2.750,54*
Ähnlich
elasto
05066009-00000
ab € 2.728,10*
Ähnlich
elasto
05066006-00000
ab € 1,39*
Ähnlich
elasto
05066001-00000
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.