Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Cocktailshaker
>
Artikel
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-orange
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05066009-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05066009-00000
EAN/GTIN:
4024869827574
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Handlicher Becher und Deckel mit Drehverschluss. Optimal für Mixgetränke oder zur Aufbewahrung von Haushaltszutaten geeignet. Füllmenge: 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
156 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
standard-orange
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,063 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Shaker-Barzubehör
,
bar shaker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.728,10*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,36405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.280,76*
€ 3.904,1044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.220,32*
€ 3.832,1808
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.946,70*
€ 3.506,573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.774,48*
€ 3.301,6312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.751,40*
€ 3.274,166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.728,10*
€ 3.246,439
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/brombeere
elasto
05066707-00000
ab € 2.730,00*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/bubblegum
elasto
05066706-00000
ab € 2.743,78*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/flieder
elasto
05066708-00000
ab € 2.741,68*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/grasgrün
elasto
05066705-00000
ab € 2.731,70*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/ocean
elasto
05066703-00000
ab € 2.745,74*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/petrol
elasto
05066717-00000
ab € 2.747,78*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/schwarz
elasto
05066002-00000
ab € 2.746,28*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-blau PP
elasto
05066003-00000
ab € 1,39*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-gelb
elasto
05066004-00000
ab € 2.742,24*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-grün
elasto
05066005-00000
ab € 2.750,54*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-rot
elasto
05066006-00000
ab € 1,39*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/weiß
elasto
05066001-00000
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen