Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Cocktailshaker
>
Artikel
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-blau PP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05066003-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05066003-00000
EAN/GTIN:
4024869415665
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Handlicher Becher und Deckel mit Drehverschluss. Optimal für Mixgetränke oder zur Aufbewahrung von Haushaltszutaten geeignet. Füllmenge: 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
156 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,063 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Shaker-Barzubehör
,
bar shaker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/brombeere
elasto
05066707-00000
ab € 2.730,00*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/bubblegum
elasto
05066706-00000
ab € 2.743,78*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/flieder
elasto
05066708-00000
ab € 2.741,68*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/grasgrün
elasto
05066705-00000
ab € 2.731,70*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/ocean
elasto
05066703-00000
ab € 2.745,74*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, schwarz/petrol
elasto
05066717-00000
ab € 2.747,78*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/schwarz
elasto
05066002-00000
ab € 2.746,28*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-gelb
elasto
05066004-00000
ab € 2.742,24*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-grün
elasto
05066005-00000
ab € 2.750,54*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-orange
elasto
05066009-00000
ab € 2.728,10*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/standard-rot
elasto
05066006-00000
ab € 1,39*
Ähnlich
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/weiß
elasto
05066001-00000
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen