Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/schwarz
Artikelbild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/schwarz
Imagebild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-05108002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05108002-00000
EAN/GTIN:
     4024869868652
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Transparenter Becher und Deckel mit Schraubverschluss. Ideal zum Mixen von Shakes oder anderen Mischgetränken. Inkl. Füllstrich. Füllmenge: 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
90 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,090 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.080,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,54026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.670,36*
€ 4.367,7284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.588,96*
€ 4.270,8624
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.397,84*
€ 4.043,4296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.136,22*
€ 3.732,1018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.101,48*
€ 3.690,7612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.080,52*
€ 3.665,8188
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05108003-00000
ab € 3.077,88*
Ähnlich
elasto
05108004-00000
ab € 3.074,80*
Ähnlich
elasto
05108005-00000
ab € 3.070,66*
Ähnlich
elasto
05108006-00000
ab € 1,56*
Ähnlich
elasto
05108001-00000
ab € 3.091,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.