Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/gelb
Artikelbild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/gelb
Imagebild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05108004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05108004-00000
EAN/GTIN:
     4024869868676
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Transparenter Becher und Deckel mit Schraubverschluss. Ideal zum Mixen von Shakes oder anderen Mischgetränken. Inkl. Füllstrich. Füllmenge: 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
90 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Nebenfarbe1:
gelb
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,090 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.079,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,53987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.597,74*
€ 4.281,3106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.536,66*
€ 4.208,6254
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.348,32*
€ 3.984,5008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.112,12*
€ 3.703,4228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.089,52*
€ 3.676,5288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.079,74*
€ 3.664,8906
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05108003-00000
ab € 3.087,12*
Ähnlich
elasto
05108005-00000
ab € 3.085,46*
Ähnlich
elasto
05108006-00000
ab € 1,55*
Ähnlich
elasto
05108002-00000
ab € 3.073,56*
Ähnlich
elasto
05108001-00000
ab € 3.084,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.