Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/rot
Artikelbild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/rot
Imagebild Shaker "Lagoon" 0,5 l, transparent-milchig/rot
Artikel-Nr.:
     7702-05108006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05108006-00000
EAN/GTIN:
     4024869868690
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Transparenter Becher und Deckel mit Schraubverschluss. Ideal zum Mixen von Shakes oder anderen Mischgetränken. Inkl. Füllstrich. Füllmenge: 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
90 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Nebenfarbe1:
rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,090 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05108003-00000
ab € 3.087,12*
Ähnlich
elasto
05108004-00000
ab € 3.079,74*
Ähnlich
elasto
05108005-00000
ab € 3.085,46*
Ähnlich
elasto
05108002-00000
ab € 3.073,56*
Ähnlich
elasto
05108001-00000
ab € 3.084,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.