Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Universal-Box", standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box", standard-grün
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box", standard-grün
Imagebild Vorratsdose "Universal-Box", standard-grün
Vorratsdose "Universal-Box", standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05238005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05238005-00000
EAN/GTIN:
     4024869140413
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Frischhaltebox in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Mikrowellengeeignet bis zu +120°C, sowie für den Gefrierschrank bis -20°C verwendbar. Mit Deckel und 2 praktischen Haltegriffen.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,167 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.267,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,13369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.790,48*
€ 5.700,6712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.679,52*
€ 5.568,6288
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.508,58*
€ 5.365,2102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.387,88*
€ 5.221,5772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.311,16*
€ 5.130,2804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.267,38*
€ 5.078,1822
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05238707-00000
ab € 4.296,80*
Ähnlich
elasto
05238706-00000
ab € 4.279,64*
Ähnlich
elasto
05238708-00000
ab € 4.269,28*
Ähnlich
elasto
05238705-00000
ab € 4.262,70*
Ähnlich
elasto
05238025-00000
ab € 4.265,62*
Ähnlich
elasto
05238103-00000
ab € 4.274,76*
Ähnlich
elasto
05238703-00000
ab € 4.297,52*
Ähnlich
elasto
05238717-00000
ab € 4.264,26*
Ähnlich
elasto
05238003-00000
ab € 4.294,36*
Ähnlich
elasto
05238004-00000
ab € 4.292,74*
Ähnlich
elasto
05238009-00000
ab € 4.264,04*
Ähnlich
elasto
05238008-00000
ab € 4.284,68*
Ähnlich
elasto
05238006-00000
ab € 4.280,48*
Ähnlich
elasto
05238048-00000
ab € 4.302,62*
Ähnlich
elasto
05238001-00000
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.