Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Universal-Box", petrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box", petrol
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box", petrol
Imagebild Vorratsdose "Universal-Box", petrol
Vorratsdose "Universal-Box", petrol
Artikel-Nr.:
     7702-05238717-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05238717-00000
EAN/GTIN:
     4024869875452
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Frischhaltebox in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Mikrowellengeeignet bis zu +120°C, sowie für den Gefrierschrank bis -20°C verwendbar. Mit Deckel und 2 praktischen Haltegriffen.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
petrol
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,167 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.264,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,13213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.797,22*
€ 5.708,6918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.684,46*
€ 5.574,5074
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.513,34*
€ 5.370,8746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.402,50*
€ 5.238,975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.319,68*
€ 5.140,4192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.264,26*
€ 5.074,4694
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05238707-00000
ab € 4.296,80*
Ähnlich
elasto
05238706-00000
ab € 4.279,64*
Ähnlich
elasto
05238708-00000
ab € 4.269,28*
Ähnlich
elasto
05238705-00000
ab € 4.262,70*
Ähnlich
elasto
05238025-00000
ab € 4.265,62*
Ähnlich
elasto
05238103-00000
ab € 4.274,76*
Ähnlich
elasto
05238703-00000
ab € 4.297,52*
Ähnlich
elasto
05238003-00000
ab € 4.294,36*
Ähnlich
elasto
05238004-00000
ab € 4.292,74*
Ähnlich
elasto
05238005-00000
ab € 4.267,38*
Ähnlich
elasto
05238009-00000
ab € 4.264,04*
Ähnlich
elasto
05238008-00000
ab € 4.284,68*
Ähnlich
elasto
05238006-00000
ab € 4.280,48*
Ähnlich
elasto
05238048-00000
ab € 4.302,62*
Ähnlich
elasto
05238001-00000
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.