Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Universal-Box", transparent-milchig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box", transparent-milchig
Artikelbild Vorratsdose "Universal-Box", transparent-milchig
Imagebild Vorratsdose "Universal-Box", transparent-milchig
Vorratsdose "Universal-Box", transparent-milchig
Artikel-Nr.:
     7702-05238048-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05238048-00000
EAN/GTIN:
     4024869492123
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Frischhaltebox in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Mikrowellengeeignet bis zu +120°C, sowie für den Gefrierschrank bis -20°C verwendbar. Mit Deckel und 2 praktischen Haltegriffen.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,167 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,38*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05238707-00000
€ 2,39*
Ähnlich
elasto
05238706-00000
€ 2,39*
Ähnlich
elasto
05238708-00000
€ 2,39*
Ähnlich
elasto
05238705-00000
€ 2,38*
Ähnlich
elasto
05238025-00000
€ 2,38*
Ähnlich
elasto
05238103-00000
€ 2,40*
Ähnlich
elasto
05238703-00000
€ 2,38*
Ähnlich
elasto
05238717-00000
€ 2,39*
Ähnlich
elasto
05238003-00000
€ 2,38*
Ähnlich
elasto
05238004-00000
€ 2,39*
Ähnlich
elasto
05238005-00000
€ 2,39*
Ähnlich
elasto
05238009-00000
€ 2,38*
Ähnlich
elasto
05238008-00000
€ 2,39*
Ähnlich
elasto
05238006-00000
€ 2,40*
Ähnlich
elasto
05238001-00000
€ 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.