Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Dinner-Box", standard-silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Dinner-Box", standard-silber
Artikelbild Vorratsdose "Dinner-Box", standard-silber
Detailansicht Vorratsdose "Dinner-Box", standard-silber
Vorratsdose "Dinner-Box", standard-silber
Imagebild Vorratsdose "Dinner-Box", standard-silber
Vorratsdose "Dinner-Box", standard-silber
Artikel-Nr.:
     7702-05245021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05245021-00000
EAN/GTIN:
     4024869440155
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktischer Alltagsbegleiter. Geräumige Brotzeitbox mit zwei Klickverschlüssen. In vielen verschiedenen Farben lieferbar und perfekt geeignet für die Veredelung per IMould-Verfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-silber
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.178,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,5892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.643,52*
€ 4.335,7888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.548,12*
€ 4.222,2628
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.417,50*
€ 4.066,825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.307,20*
€ 3.935,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.232,94*
€ 3.847,1986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.178,40*
€ 3.782,296
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05245503-00000
ab € 3.184,88*
Ähnlich
elasto
05245002-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245003-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245004-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245005-00000
ab € 3.201,92*
Ähnlich
elasto
05245009-00000
ab € 3.181,90*
Ähnlich
elasto
05245006-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245010-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245603-00000
ab € 1,67*
Ähnlich
elasto
05245604-00000
ab € 3.197,14*
Ähnlich
elasto
05245605-00000
ab € 3.179,84*
Ähnlich
elasto
05245609-00000
ab € 3.186,86*
Ähnlich
elasto
05245606-00000
ab € 1,67*
Ähnlich
elasto
05245001-00000
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.