Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Dinner-Box", trend-rot PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Dinner-Box", trend-rot PP
Artikelbild Vorratsdose "Dinner-Box", trend-rot PP
Detailansicht Vorratsdose "Dinner-Box", trend-rot PP
Vorratsdose "Dinner-Box", trend-rot PP
Imagebild Vorratsdose "Dinner-Box", trend-rot PP
Vorratsdose "Dinner-Box", trend-rot PP
Artikel-Nr.:
     7702-05245606-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05245606-00000
EAN/GTIN:
     4024869639740
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktischer Alltagsbegleiter. Geräumige Brotzeitbox mit zwei Klickverschlüssen. In vielen verschiedenen Farben lieferbar und perfekt geeignet für die Veredelung per IMould-Verfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-rot PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05245503-00000
ab € 3.184,88*
Ähnlich
elasto
05245002-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245003-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245004-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245005-00000
ab € 3.201,92*
Ähnlich
elasto
05245009-00000
ab € 3.181,90*
Ähnlich
elasto
05245006-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245021-00000
ab € 3.178,40*
Ähnlich
elasto
05245010-00000
ab € 1,66*
Ähnlich
elasto
05245603-00000
ab € 1,67*
Ähnlich
elasto
05245604-00000
ab € 3.197,14*
Ähnlich
elasto
05245605-00000
ab € 3.179,84*
Ähnlich
elasto
05245609-00000
ab € 3.186,86*
Ähnlich
elasto
05245001-00000
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.