Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, weiß
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, weiß
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, weiß
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05276001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05276001-00000
EAN/GTIN:
     4024869115930
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Brotzeitbox in praktischer Größe mit 1 Klickverschluss und herausnehmbarer Trennwand. In vielen verschiedenen Farben lieferbar. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,090 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05276005-00000
ab € 2.635,36*
Ähnlich
elasto
05276010-00000
ab € 1,36*
Ähnlich
elasto
05276603-00000
ab € 1,37*
Ähnlich
elasto
05276604-00000
ab € 2.636,98*
Ähnlich
elasto
05276605-00000
ab € 2.637,28*
Ähnlich
elasto
05276609-00000
ab € 2.647,36*
Ähnlich
elasto
05276606-00000
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.