Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Brotdose
>
Artikel
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, trend-grün PP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05276605-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05276605-00000
EAN/GTIN:
4024869921722
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Brotzeitbox in praktischer Größe mit 1 Klickverschluss und herausnehmbarer Trennwand. In vielen verschiedenen Farben lieferbar. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-grün PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,090 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
brotdose grün
,
brot dose
,
elasto brotdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.637,28*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,31864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.238,42*
€ 3.853,7198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.157,68*
€ 3.757,6392
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.918,14*
€ 3.472,5866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.728,40*
€ 3.246,796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.690,78*
€ 3.202,0282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.637,28*
€ 3.138,3632
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, standard-grün
elasto
05276005-00000
ab € 2.635,36*
Ähnlich
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, transparent-milchig
elasto
05276010-00000
ab € 1,36*
Ähnlich
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, trend-blau PP
elasto
05276603-00000
ab € 1,37*
Ähnlich
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, trend-gelb PP
elasto
05276604-00000
ab € 2.636,98*
Ähnlich
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, trend-orange PP
elasto
05276609-00000
ab € 2.647,36*
Ähnlich
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, trend-rot PP
elasto
05276606-00000
ab € 1,36*
Ähnlich
Vorratsdose "School-Box" mittel mit Trennwand, weiß
elasto
05276001-00000
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen