Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" mittel, trend-rot PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" mittel, trend-rot PP
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" mittel, trend-rot PP
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" mittel, trend-rot PP
Artikel-Nr.:
     7702-05282606-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05282606-00000
EAN/GTIN:
     4024869967942
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Brotzeitbox in handlicher Größe mit Klickverschluss. In vielen verschiedenen Farben lieferbar. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-rot PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,080 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05282004-00000
ab € 2.192,928*
Ähnlich
elasto
05282005-00000
ab € 2.201,424*
Ähnlich
elasto
05282009-00000
ab € 1.834,66*
Ähnlich
elasto
05282006-00000
ab € 2.199,456*
Ähnlich
elasto
05282021-00000
ab € 1.834,20*
Ähnlich
elasto
05282010-00000
ab € 0,95*
Ähnlich
elasto
05282603-00000
ab € 0,95*
Ähnlich
elasto
05282604-00000
ab € 2.190,984*
Ähnlich
elasto
05282605-00000
ab € 2.185,56*
Ähnlich
elasto
05282609-00000
ab € 2.189,472*
Ähnlich
elasto
05282001-00000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.