Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" mittel, trend-orange PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" mittel, trend-orange PP
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" mittel, trend-orange PP
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" mittel, trend-orange PP
Artikel-Nr.:
     7702-05282609-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05282609-00000
EAN/GTIN:
     4024869016114
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Brotzeitbox in handlicher Größe mit Klickverschluss. In vielen verschiedenen Farben lieferbar. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-orange PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,080 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.820,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,91011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.215,96*
€ 2.636,9924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.144,04*
€ 2.551,4076
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.972,52*
€ 2.347,2988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.867,62*
€ 2.222,4678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.848,16*
€ 2.199,3104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.820,22*
€ 2.166,0618
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05282004-00000
ab € 1.835,48*
Ähnlich
elasto
05282005-00000
ab € 1.826,38*
Ähnlich
elasto
05282009-00000
ab € 1.834,30*
Ähnlich
elasto
05282006-00000
ab € 1.820,76*
Ähnlich
elasto
05282021-00000
ab € 1.828,74*
Ähnlich
elasto
05282010-00000
ab € 0,93*
Ähnlich
elasto
05282603-00000
ab € 0,94*
Ähnlich
elasto
05282604-00000
ab € 1.829,76*
Ähnlich
elasto
05282605-00000
ab € 1.835,06*
Ähnlich
elasto
05282606-00000
ab € 0,93*
Ähnlich
elasto
05282001-00000
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.