Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Trapez", standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Trapez", standard-blau PP
Artikelbild Eiskratzer "Trapez", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05415003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05415003-00000
EAN/GTIN:
     4024869649374
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Perfekt zum Entfernen der Eisschicht am Außenspiegel durch die schmale Seite mit Kratzzähnen. Bietet außerdem eine große Werbefläche und eine glatte Kratzkante an der breiten Seite. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
123 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,030 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05415002-00000
ab € 1.135,40*
Ähnlich
elasto
05415004-00000
ab € 1.135,62*
Ähnlich
elasto
05415005-00000
ab € 1.139,08*
Ähnlich
elasto
05415006-00000
ab € 1.140,60*
Ähnlich
elasto
05415001-00000
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.