Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Trapez", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Trapez", standard-gelb
Artikelbild Eiskratzer "Trapez", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05415004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05415004-00000
EAN/GTIN:
     4024869649381
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Perfekt zum Entfernen der Eisschicht am Außenspiegel durch die schmale Seite mit Kratzzähnen. Bietet außerdem eine große Werbefläche und eine glatte Kratzkante an der breiten Seite. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
123 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,030 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,57738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.485,22*
€ 1.767,4118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.453,72*
€ 1.729,9268
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.338,34*
€ 1.592,6246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.253,94*
€ 1.492,1886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.221,10*
€ 1.453,109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.154,76*
€ 1.374,1644
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05415002-00000
ab € 1.153,66*
Ähnlich
elasto
05415003-00000
ab € 0,62*
Ähnlich
elasto
05415005-00000
ab € 1.155,66*
Ähnlich
elasto
05415006-00000
ab € 1.153,54*
Ähnlich
elasto
05415001-00000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.