Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Trapez", standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Trapez", standard-grün
Artikelbild Eiskratzer "Trapez", standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05415005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05415005-00000
EAN/GTIN:
     4024869649398
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Perfekt zum Entfernen der Eisschicht am Außenspiegel durch die schmale Seite mit Kratzzähnen. Bietet außerdem eine große Werbefläche und eine glatte Kratzkante an der breiten Seite. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
123 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,030 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,56954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.490,08*
€ 1.773,1952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.457,74*
€ 1.734,7106
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.318,90*
€ 1.569,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.235,50*
€ 1.470,245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.207,26*
€ 1.436,6394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.139,08*
€ 1.355,5052
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05415002-00000
ab € 1.135,40*
Ähnlich
elasto
05415003-00000
ab € 0,60*
Ähnlich
elasto
05415004-00000
ab € 1.135,62*
Ähnlich
elasto
05415006-00000
ab € 1.140,60*
Ähnlich
elasto
05415001-00000
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.