Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
Kreppband, 30mm breitx50lfm, 125µ,, chamois, flachkrepp
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
776-KB0073
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5520042
EAN/GTIN:
4056705200425
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
Besonders elastisch
Einfach zu Beschriften
Aus Papier
Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
30 mm
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Stärke:
125 µ
Gewicht VE in KG:
5,32
... >
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
Papier-Packband
>
Kreppband
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Papier-Klebeband
,
Papier-Packband
,
Papierklebeband
,
Papierpackband
,
kreppband beige 30,0 mm x 50,0 m
,
papier klebeband
,
papierklebeband transpak
,
malerkrepp
,
Klebeband
,
Abkleben
,
5520042
,
5.520.042
,
55.200.42
,
klebebänder
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 2,01*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,11*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,87008*
€ 57,72*
Lager 7223
5 Tage
43
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,97024*
€ 60,60*
Lager 5R7J8
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 38,96*
€ 69,75008*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,72*
€ 68,6868
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,03008*
€ 55,9658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,67008*
€ 44,8274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,53024*
€ 41,09099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,22016*
€ 38,34199
pro Packung
ab 92,812 Packungen
€ 23,91008*
€ 28,453
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,38016*
€ 27,82239
pro Packung
ab 185,625 Packungen
€ 23,05024*
€ 27,42979
pro Packung
ab 278,438 Packungen
€ 22,71008*
€ 27,025
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,87008*
€ 26,0254
pro Packung
1 Packung enthält 32 Rollen (ab € 0,68344* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 776
Versand:
Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 776
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen