Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, 50mm breitx50lfm, 125µ,, chamois, flachkrepp


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Flachkrepp, 50 mm breit x 50 lfm
Flachkrepp, 50 mm breit x 50 lfm
Artikel-Nr.:
     776-KB0074
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520044
EAN/GTIN:
     4056705200449
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten
  • Besonders elastisch
  • Einfach zu Beschriften
  • Aus Papier
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Stärke:
125 µ
Gewicht VE in KG:
6,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
24
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 2,74*
24
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,99*
10 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,15*
5 Tage
5227
18
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 3,20*
8 Tage
100
18
€ 3,99*
ab € 1,90*
€ 3,59*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 1782 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 5346 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 54000 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 65,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.