Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Papierpolstertasche
>
Artikel
Polster-Versandtasche, 229x324mm, Seitenfalte 50mm, C4, weiß, Haftleimstreifen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
776-PV0003
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
6130012
EAN/GTIN:
4056705300125
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche
Seitenfalte: 50 mm
Gewicht: 76 g
Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei
Guter Kantenschutz
Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Weitere Informationen:
Länge innen:
229 mm
Breite innen:
324 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
DIN:
C4
Gewicht VE in KG:
7,8
... >
Versandverpackungen
>
Papierpolstertaschen
>
Papierpolstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Papier-Polstertasche
,
Papierpolster-Tasche
,
Papierpolster-Versandtasche
,
Papierpolstertasche
,
Papierpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
vollpapp-versandtaschen c4 weiß
,
polster versandtasche
,
polster versandtasche weiss
,
6130012
,
6.130.012
,
613.002
,
K-Pack
,
Papierversandtasche
,
Papierversandtaschen
,
Polster
,
Versandtasche
,
Versand
,
Verpackung
,
Post
,
Umschlag
,
Tasche
,
Polsterumschlag
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6791*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,69*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 61,58*
Lager 7223
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,33*
€ 64,18*
Lager 5R7J8
7 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 37,37*
€ 69,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,58*
€ 73,2802
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,23*
€ 66,9137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,87*
€ 60,5353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3131* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 776
Versand:
Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 776
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen