| |
|
| Artikel-Nr.: 776-VT0019 Herst.-Nr.: 6030071 EAN/GTIN: 4056705300712 |
| |
|
| | |
| - Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc.
- Aussendecke in Kraftliner-Qualität
- Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
- Aussenmass: 234 x 333 mm (L x B)
- Gewicht: 63 g
- Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe
- Verschluss mit Selbstklebestreifen
- Aufreissfaden für schnelles und einfaches öffnen
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 234 mm | Breite innen: | 333 mm | Länge außen: | 330 mm | Breite außen: | 234 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,2 | Farbe: | braun | DIN: | A4 | Gewicht VE in KG: | 6,84 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a4, karton tasche, kartonversandtasche braun, Prospektverpackung, Mailingverpackung, Zeitschriftenverpackung, versandtasche wellpappe, wellpapp-Versandtaschen, kartonversandtasche, papprückwand, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030071, 6.030.071, 60.300.71, Dokumente, Katalogverpackung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,72* | | | | Lager 776 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,73* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,82* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,46* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|