Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Wischtuch, Zellstoff/Kunstfaser-Vlies, weiß, 30x38cm, 500 St.
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7830-MKST4698
Hersteller:
Nordvlies
Herst.-Nr.:
290530
EAN/GTIN:
4250139200239
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wischtuch, Zellstoff/Kunstfaser-Vlies, weiß, 30x38cm, 500 St.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 7830
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Einwegputztücher
,
Industrieputzpapier
,
Papier-Wischtücher
,
Papierputztücher
,
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Vlies-Tuch
,
Vliestuch
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
putztuch 30x38cm
,
vlies tuch
,
papier-wischtücher weiß
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 638
10 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 47,38*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 41,78*
€ 56,82*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 68,82*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 77,33*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 88,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7830
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,33*
€ 92,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,04*
€ 90,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 74,53*
€ 88,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,10*
€ 86,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,58*
€ 86,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 70,46*
€ 83,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,11*
€ 66,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,11222* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7830
Versand:
Lager 7830
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7830
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenständer WIPEX, für Rollen bis 40 cm Breite, blau, Metall, 500x840x405mm
Nordvlies
91550N
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen