Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderzange CTT 9,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinderzange CTT 9,0
Kabelbinderzange CTT 9,0
Artikel-Nr.:
     7886-4040060
Hersteller:
     Toolova
Herst.-Nr.:
     4040060
EAN/GTIN:
     4260362861602
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner

Das griptool CTT 9.0 ist ein robustes Kabelbinderwerkzeug, das für Kabelbinder bis zu 9,0 mm Breite und 2,3 mm Stärke ausgelegt ist. Es verfügt über einen Hebel für den manuellen Abschnitt der Kabelbinder und ist aus gehärtetem Stahl gefertigt. Mit einer Länge von 160 mm und einem Gewicht von 208 g ist es ein zuverlässiges Werkzeug für das Schneiden von Kabelbindern.

  • Länge [mm]: 160
  • Gewicht [g]: 208
  • Für Kabelbinderbreite bis [mm]: Kunststoff bis 9,0 mm Breite und bis 2,3 mm Stärke
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot RAL
Länge:
160 mm
Material:
Gehärteter Stahl
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderpistole, Kabelbinder, Cable Ties, Kabelbefestigung, CTT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.