Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645133779
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0125-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645133779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
134 mm
Gewicht:
1,200 kg/m
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,600 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Ø-Innen:
125 mm
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,085 bar
Biegeradius:
107 mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Flüssig | Gas | Staub | Feststoffe
Biegeradius (Schlauchmitte):
169 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 38,64*
€ 53,45*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,482*
€ 55,956*
Lager 78SRR
60
10
pro Stück
€ 70,00*
ab € 58,33*
€ 64,71*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 73,46*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 73,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,0049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 58,33*
€ 69,4127
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 58,33* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 647,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.