Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 HT Ø125mm L:10m Hochtemperaturschlauch + Saugschlauch,


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100314
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0125-1015-1000
EAN/GTIN:
     4049645133779
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

AIRDUC® PUR 351 HT

Hochtemperaturschlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PUR 351 HT
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
0.59
Biegeradius:
107 mm
ID:
125 mm
AD:
134 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas,Flüssig,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
1.2
Unterdruck m/WS:
0.085
Biegeradius Schlachmitte:
169 mm
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, absaugschlauch dn125 norres, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, AIRDUC®, PUR, 351, HT, AIRDUC® PUR 351 HT Ø125mm L:10m Hochtemperaturschlauch+Saugschlauch mittelschw..AIRDUC PUR 351 HT Ø125mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 351-0125-1015, 351-0125-1015-1000, AIRDUC® PUR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,95*
ab € 33,98*
€ 46,93*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 50,696*
€ 55,526*
4 Tage
10
10
pro Box
€ 70,00*
ab € 58,55*
€ 64,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 72,70*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 73,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 55,526*
€ 66,07594
pro Box
ab 20 Boxen
€ 55,386*
€ 65,90934
pro Box
ab 50 Boxen
€ 53,816*
€ 64,04104
pro Box
ab 100 Boxen
€ 52,486*
€ 62,45834
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 50,696*
€ 60,32824
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 50,696* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 555,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.