Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 180mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 180mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 180mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 180mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645138187
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0180-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645138187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck DIN26057:
0,055 (0,24) bar
Gewicht:
1,810 kg/m
Medium:
Flüssig | Gas | Feststoffe | Staub
Ø-Außen:
189 mm
Biegeradius:
118 mm
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,400 (0,85) bar
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Ø-Innen:
180 mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
208 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
5.80 (12.40) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.62 (7.23) Inches HG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,55*
€ 614,07*
Lager 78SRR
6
€ 70,00*
ab € 610,00*
€ 710,39*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 710,39*
€ 845,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 673,77*
€ 801,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 647,05*
€ 769,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 610,00*
€ 725,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 61,00* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.