Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 FOOD Ø180mm L:10m Lebensmittelschlauch, mittelschwer und


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100899
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0180-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645138187
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch

AIRDUC® PUR 351 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärktAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Industriesauger, StaubsaugerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.385
Biegeradius:
118 mm
ID:
180 mm
AD:
189 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Medium:
Flüssig,Feststoffe,Gas,Staub
kg/mtr.:
1.81
Unterdruck m/WS:
0.055
Biegeradius Schlachmitte:
208 mm
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, fda schlauch, AIRDUC®, PUR, 351, FOOD, AIRDUC® PUR 351 FOOD Ø180mm L:10m Lebensmittelschlauch mittelschw.+verstärkt.AIRDUC PUR 351 FOOD Ø180mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 351-0180-0000, 351-0180-0000-1000, AIRDUC® PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,93*
€ 612,24*
2 Tage
12
€ 70,00*
ab € 609,87*
€ 707,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 612,24*
€ 728,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 611,54*
€ 727,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 585,30*
€ 696,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 562,23*
€ 669,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 525,93*
€ 625,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 52,593* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.