Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formbarer Antirutschbelag als Rollenware 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-AR140050
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR140050
EAN/GTIN:
     4251138200275
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

Formbarer Anti-Rutsch-Belag, schwarz

Formbare Anti-Rutsch-Beläge sind besonders geeignet für die Verwendung auf sehr unebenen und groben Flächen, wie zum Beispiel auf Aluminiumprofil-Treppen. Ideal zur Absicherung von sehr unebenen, perforierten, gestanzten und auch groben Untergründen; auch bei gekrümmten, abgewinkelten und eckigen Böden anwendbar.

Produkt-Eigenschaften



  • Ausführung: Rollenware, selbstklebend

  • Material: PVC, mit Mineralkörnung,

  • UV-beständig

  • Rutschhemmung: R13

  • Breite: 50 mm

  • Farbe: schwarz



Einsatzgebiete



  • Treppen

  • Eingängen

  • Ausgängen

  • Be- und Entladerampen

  • unebene Untergründe



Normen / Zulassungen



  • ASR A1.5 / 1,2

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
1
€ 4,50*
ab € 37,27*
€ 49,27*
€ 4,00*
ab € 57,08*
€ 76,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 87,38*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 2,03662* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.