Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-0601066J00 Herst.-Nr.: 0601066J00 EAN/GTIN: 3165140869553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombilaser GCL 2-15 G. Bis zu viermal bessere Sichtbarkeit mit grünen Laserlinien und optimale Vielseitigkeit – der Bosch Kombilaser GCL 2-15 G Professional. Die zwei Laserlinien ermöglichen präzises vertikales und horizontales Ausrichten · während die roten Lotpunkte Übertragungsanwendungen erleichtern. Einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte mit der vielseitigen Drehhalterung RM 1 Professional. Der GCL 2-15 G Professional eignet sich für verschiedene Arbeiten wie das Abhängen von Decken · die Installation von Abflussrohren und das Verlegen von Fußböden. Er bietet außerdem Punktübertragung zum Anbringen von Lampen. Der GCL 2-15 G Professional hat einen Laserlinien-Arbeitsbereich von bis zu 15 m und nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst. Dieser Kombilaser eignet sich ideal für die Verwendung mit der Drehhalterung RM 1 Professional · die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann. Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust. Bei Ausschalten des Lasers wird die Pendelarretierung für einen sicheren Transport und eine praktische Lagerung automatisch aktiviert. Im Lieferumfang enthalten: Handwerkerkoffer · Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600) · Deckenklemme · Laserzieltafel · 3x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)Weitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 3 x 1,5-V-LR6 (AA)· Schutzart: IP 54· Laserklasse: 2· Betriebstemperatur: -10 - 50Grad Celsius· Farbe Laserlinie: grün· Lagertemperatur: -20 - 70Grad Celsius· Lotpunktgenauigkeit: ± 0,7mm/m· Nivellierzeit: 4s· Projektion: 2 Linien / 2 Punkte· Stativ-Gewinde: 1/4, 5/8Zoll· Arbeitsbereich Laserpunkte (oben), max.: 10m· Arbeitsbereich Laserpunkte (unten), max.: 10mWeitere Informationen:Arbeitsbereich: bis zu 15 mNivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/mSelbstnivellierbereich: ± 4 °Laserdiode: Linie: 500 - 540 nm, 10 mW Gewicht: 0,49 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät , Handwerkerkoffer, Laserzieltafel, Drehhalterung RM 1 Professional, 3 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,38* | € 183,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 165,02* | € 183,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 167,82* | € 186,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 164,59* | € 187,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 174,67* | € 195,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|