Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 1
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 1
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 2
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 3
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 4
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 5
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 6
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 7
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 8
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-060192610A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060192610A
EAN/GTIN:
     3165140987790
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere
Akku-Blechschere GSC 12V-13 · Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Innensechskantschlüssel · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0) · L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 443 x 122mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 12 VSchnittbereich in Stahl 400 N/mm²: 1,3 mmSchnittbereich in Stahl 600 N/mm²: 0,8 mmSchnittbereich in Stahl 800 N/mm²: 0,6 mmSchnittbereich in Alu 250 N/mm²: 2 mmKurvenradius min.: 15 mmLeerlaufhubzahl: 3600 min-¹Marke: BOSCH Lieferumfang: Innensechskantschlüssel, 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät, L-BOXX 102

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektroblechschere, Schlitzschere, bosch e-werkzeuge akku-blechschere, akku blechschere, Akku-Blechschere GSC 12V-13 Solo Version L-BOXX
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
8
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 254,59*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 254,60*
€ 4,90*
ab € 223,69*
€ 255,14*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 226,38*
€ 257,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,57*
€ 261,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926108
ab € 270,95*
Sonstiges
Bosch
2608900541
ab € 9,06*
Sonstiges
Bosch
2608644110
ab € 41,97*
Sonstiges
Bosch
2608642493
ab € 41,05*
Sonstiges
Bosch
2608644079
ab € 30,58*
Sonstiges
Bosch
2608642497
ab € 32,19*
Sonstiges
Bosch
2608640447
ab € 28,50*
Sonstiges
Bosch
2608640432
ab € 21,79*
Sonstiges
Bosch
2608635406
ab € 50,63*
Sonstiges
Bosch
2608635126
ab € 28,31*
Sonstiges
Bosch
2608635243
ab € 16,88*
Sonstiges
Bosch
2608838411
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.