Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel PHO 3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hobel PHO 3100: Detailansicht 1
Hobel PHO 3100: Detailansicht 1
Hobel PHO 3100: Detailansicht 2
Hobel PHO 3100: Detailansicht 3
Hobel PHO 3100: Detailansicht 4
Hobel PHO 3100: Detailansicht 5
Hobel PHO 3100: Detailansicht 6
Hobel PHO 3100: Detailansicht 8
Hobel PHO 3100: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0603271100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603271100
EAN/GTIN:
     3165140441155
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel
Hobel PHO 3100. Kraft · Leistung und Präzision für Hobeln von höchster Qualität. Kraftvoller 750-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 3,1 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte. Zweiseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger. Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten. Ideal zum Hobeln · Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz. Im Lieferumfang enthalten: Sechskantstiftschlüssel · Parallelanschlag (2 607 000 102) · KunststoffkofferWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,6kg· Leerlaufdrehzahl: 16500min-¹· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 420W· Spantiefe: 0 - 3,1mm· Unsicherheit K: 1,5m/s2· Werkzeugabmessungen (L x B x H): 454 x 380 x 195mmWeitere Informationen:Hobelbreite: 82 mmFalztiefe: 0 - 9 mmNennaufnahmeleistung: 750 WMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Hobel PHO 3100
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 156,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 133,31*
€ 157,50*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 136,60*
€ 162,24*
€ 4,90*
ab € 136,93*
€ 164,09*
Lager 79DAC
100
Frei Haus
ab € 154,63*
€ 183,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000075
ab € 22,57*
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,29*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,48*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 3,43*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 3,215*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 35,45*
Zubehör
Bosch
2607000102
ab € 19,89*
Zubehör
Bosch
2605411035
ab € 17,86*
Zubehör
Bosch
1608132006
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.