Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-06159940PR Herst.-Nr.: 06159940PR EAN/GTIN: 4059952626352 |
| |
|
| | |
| Rotationslaser GRL 650 CHVG · Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth®-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle. Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter · übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser. Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit. Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden · Decken und Klimaanlagen im Innenbereich. Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien (Monozellen). Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display · Doppelneigungsfunktion · Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger (LR 65 G Professional). Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00) · Empfängerhalterung RB 60 Professional · Fernbedienung RC 6 Professional · 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) · Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) · Akku-Adapter BA 1 Professional · Wandhalter WM 6 Professional · 4 x Batterie LR20 1,5V (D) · 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) · Laserzieltafel · Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J) · Handwerkerkoffer · Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300) · Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)Weitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 18V-Li-Ion-Akku · 4 x D-Batterien· Schutzart: IP 68· Betriebsdauer: 50 h · 60 h· Akkuspannung: 18V· Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 70 (Durchmesser)m· Gewicht mit 4.0Ah-Akku: 4,3kg· Gewicht mit Alkalinebatterien: 4,6kg· Kompatible Laser-Empfänger: LR 65 G· Lagertemperatur: -20 - 50Grad Celsius· Projektion: 1 x 360° Linie· Stativ-Gewinde: 2 x 5/8ZollWeitere Informationen:Arbeitsbereich Receiver: bis zu 650 (Durchmesser) mNivelliergenauigkeit: ± 1,5 mm bei 30 m* horizontal / ± 3,0 mm bei 30 m* vertikal Selbstnivellierbereich: ±8,5% (±5°) Laserklasse: 2 Laserdiode (2-Punkt): 1 mW, 500 - 540 nm Rotationsdrehzahl: 150/300/600 min-¹Arbeitstemperatur: -10 - 50 °CMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baulaser, Rotationslaser GRL 650 CHVG mit Messstab GR 500 Professional |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 1.670,40* | € 1.732,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.661,76* | € 1.732,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.666,91* | € 1.732,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.698,40* | € 1.761,66* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.707,04* | € 1.775,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|