Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustativ BT 300 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BT 300 HD Professional Stativ
Bosch BT 300 HD Professional Stativ
Artikel-Nr.:
     C4310-0601091A00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601091A00
EAN/GTIN:
     4059952595429
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Rotationslaser-Stativ
bosch kurbelstativ
Baustativ BT 300 HD, Robuste Aluminiumausführung mit Kurbelauszug und Schnellarretierung, Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden, Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, 5/8"-Gewindeadapter
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
122 cm | 295 cm | 122 - 295 cm
Gewicht:
7.2 kg
Werkstoff:
Aluminium
Arbeitshöhe, von:
122 cm
Arbeitshöhe, bis zu:
295 cm
Gewicht, ca.:
7.2 kg
Stativ-Gewinde:
5/8"
Unterteilung der Produktkategorien:
Baustativ
Positionierung:
Robuste Aluminiumausführung mit Kurbelauszug und Schnellarretierung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden | Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen | 5/8"-Gewindeadapter
Titel:
Baustativ BT 300 HD Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2021
Bruttogewicht:
7,24 kg
Nettogewicht:
5,84 kg
Volumen:
55,566 dm3
Abmessung Länge:
1260 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kurbelstativ, Stativ
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601091200
ab € 38,78*
Sonstiges
Bosch
0601091B00
ab € 58,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.