Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustativ BT 170 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BT 170 HD Professional Stativ
Bosch BT 170 HD Professional Stativ
Artikel-Nr.:
     C4310-0601091B00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601091B00
EAN/GTIN:
     4059952595412
Suchbegriffe:
Baustativ
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Nivellierstativ
Baustativ BT 170 HD, Robuste Aluminiumausführung mit hoher Standfestigkeit auf jedem Boden, Schnellarretierung durch Quick-Clamp-System, Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, 5/8"-Gewindeadapter
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
107 cm | 165 cm | 107 - 165 cm
Gewicht:
5.5 kg
Werkstoff:
Aluminium
Arbeitshöhe, von:
107 cm
Arbeitshöhe, bis zu:
165 cm
Gewicht, ca.:
5.5 kg
Stativ-Gewinde:
5/8"
Unterteilung der Produktkategorien:
Baustativ
Positionierung:
Robuste Aluminiumausführung mit hoher Standfestigkeit auf jedem Boden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnellarretierung durch Quick-Clamp-System | Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen | 5/8"-Gewindeadapter
Titel:
Baustativ BT 170 HD Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2021
Bruttogewicht:
5,74 kg
Nettogewicht:
4,32 kg
Volumen:
47,849 dm3
Abmessung Länge:
1085 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601091200
ab € 39,76*
Sonstiges
Bosch
0601091A00
ab € 136,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.