Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 1
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 1
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 2
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 3
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 4
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 5
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 6
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 7
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600 : Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-1618596461
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596461
EAN/GTIN:
     3165140022019
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Der SDS max-9 BreakThrough-Bohrer ist ideal für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton. Seine 3-Schneider-Spitze aus Carbide feiner Körung ist vakuumgelötet und gehärtet · um schnelle Ergebnisse und einen guten Abtransport großer Materialteile sicherzustellen. Der lange · konische Schaft des Bohrers ermöglicht ein Durchbruchbohren · während seine zweispiralige U-Form guten Bohrmehlabtransport gewährleistet. Der Bohrer ist für Durchbrüche mit Durchmessern zwischen 45 und 80 mm in Beton · Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen · z. B. für die Befestigung von Kabeln und Rohren im Außenbereich. Hinweis: Stellen Sie sicher · dass Sie einen Bohrhammer mit ausreichender Kapazität für Durchbruchbohrer verwenden · um eine Überlast zu vermeiden. Achten Sie auf die Betriebsanweisungen des Bohrhammers.Weitere technische Eigenschaften:· Ø D: 80mm· für Material: Beton, Betonblockstein, Kalk- und Sandsteine, Backstein, MauerwerkWeitere Informationen:Ø: 80 mmArbeitslänge: 450 mmGesamtlänge: 600 mmBohrer-Ø: 80 mmMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer, hammerbohrer, hammerbohrer l600, Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through 80 x 450 x 600
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 244,34*
1
€ 5,95*
ab € 205,68*
€ 244,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 208,92*
€ 247,61*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 207,73*
€ 247,92*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 210,48*
€ 249,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,34*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 164,15*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 142,89*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 177,48*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 166,45*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 204,80*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 247,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.